スリーピース
DCギアドモータ TP-2937A-KWタイプ
用途
ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
タイプ
ギア:ウォーム
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:29.2
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
全16種類を絞り込む
減速比
選択してください
25
30
50
60
75
100
125
150
200
250
300
375
500
700
1000
1500
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73771443
TP-2937A-KW-25-H00-24
直流
24
25
¥
6,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771452
TP-2937A-KW-30-H00-24
直流
24
30
¥
6,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771468
TP-2937A-KW-50-H00-24
直流
24
50
¥
6,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771477
TP-2937A-KW-60-H00-24
直流
24
60
¥
7,030
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771486
TP-2937A-KW-75-H00-24
直流
24
75
¥
7,030
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771495
TP-2937A-KW-100-H00-24
直流
24
100
¥
7,030
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771504
TP-2937A-KW-125-H00-24
直流
24
125
¥
7,030
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771513
TP-2937A-KW-150-H00-24
直流
24
150
¥
7,030
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771522
TP-2937A-KW-200-H00-24
直流
24
200
¥
7,740
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771538
TP-2937A-KW-250-H00-24
直流
24
250
¥
7,740
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771547
TP-2937A-KW-300-H00-24
直流
24
300
¥
7,740
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771556
TP-2937A-KW-375-H00-24
直流
24
375
¥
7,740
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771565
TP-2937A-KW-500-H00-24
直流
24
500
¥
7,740
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771574
TP-2937A-KW-750-H00-24
直流
24
700
¥
8,140
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771583
TP-2937A-KW-1000-H00-24
直流
24
1000
¥
8,140
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73771592
TP-2937A-KW-1500-H00-24
直流
24
1500
¥
8,140
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください