DCギアドモータ TP-72114C-DMタイプ

DCギアドモータ TP-72114C-DMタイプ スリーピース

用途無人搬送機、昇降機、ゲーム機、印刷機 寸法(mm)(ギア)□80 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)(モーター部)72 許容スラスト荷重(N)49 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73789695 TP-72114C-DM-5-H00-24 直流 24 5
14,860
 
 
取扱い終了

返品不可
73789704 TP-72114C-DM-12.5-H00-24 直流 24 12.5
14,860
 
 
取扱い終了

返品不可
73789713 TP-72114C-DM-15-H00-24 直流 24 15
14,860
 
 
取扱い終了

返品不可
73789722 TP-72114C-DM-18-H00-24 直流 24 18
14,860
 
 
取扱い終了

返品不可
73789738 TP-72114C-DM-25-H00-24 直流 24 25
15,620
 
 
取扱い終了

返品不可
73789747 TP-72114C-DM-30-H00-24 直流 24 30
15,620
 
 
取扱い終了

返品不可
73789756 TP-72114C-DM-36-H00-24 直流 24 36
15,620
 
 
取扱い終了

返品不可
73789765 TP-72114C-DM-50-H00-24 直流 24 50
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73789774 TP-72114C-DM-60-H00-24 直流 24 60
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73789783 TP-72114C-DM-75-H00-24 直流 24 75
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73789792 TP-72114C-DM-90-H00-24 直流 24 90
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73789808 TP-72114C-DM-100-H00-24 直流 24 100
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73789817 TP-72114C-DM-120-H00-24 直流 24 120
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73789826 TP-72114C-DM-150-H00-24 直流 24 150
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73789835 TP-72114C-DM-180-H00-24 直流 24 180
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1人が参考にしています
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする