Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球 E26 一般電球タイプ 下方向
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73828825
品番
LDA5LHEW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
LEDパッケージと点灯回路を一体化し、電球と同じE口金をつけたランプです。
口金
E26
定格消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
光色
電球色相当
種別
40形相当
長さ(mm)
105
質量(g)
99
周波数(Hz)
50/60共用
外形(mm)
58
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.08
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.1
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73828825
LDA5LHEW
73094167
LDA4LHS4A1K
LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
パッケージに違いがあります