LDA4LHEW LED電球 E26 一般電球タイプ 下方向 Panasonic(パナソニック) 73828877

LED電球 E26 一般電球タイプ 下方向

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73828877 品番LDA4LHEW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

LEDパッケージと点灯回路を一体化し、電球と同じE口金をつけたランプです。

口金E26 定格消費電力(W)3.5 定格電圧(V)100 光色電球色相当 種別30形相当 長さ(mm)106 質量(g)65 周波数(Hz)50/60共用 外形(mm)55 全光束(Lm)350 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.06 エネルギー消費効率(Lm/W)100 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする