曜日別特売

ブリタ アルーナXLホワイト

ブリタ アルーナXLホワイト - ブリタ・ジャパン
(1件のレビュー)

モダンなデザインとすっきりとしたフォルム、そしてその機能性。
実用的なポット型浄水器アルーナなら、飲料水を「飲む楽しみ」に変えてくれます。
さらに、MAXTRA ろ過技術が水アカを簡単にすばやく減らし、コーヒーや紅茶の豊かな香りを引き出します。
簡単に注水ができる、取り外し可能なふた。
カートリッジ交換デジタルインジケーターは、フィルターカートリッジ交換後の経過日数を数えて適切な交換時期をお知らせします。

付属品
カートリッジ1個
仕様
BRITA液晶『メモ』
容量(L)
3.5
寸法(cm)
24.5×14.5×25.4
材質(ろ材)
活性炭、イオン交換樹脂
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73804562-
¥3,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73804562
2021-04-14
用途: 飲み水用に購入
農・林・水産業

普段の飲み水にホームセンターで2Lペットボトルを購入していました。ペットボトルの空きが大量に出て処分に困るためこれを購入しました。水道水を入れ浄水するとミネラルウォーターと変わらない味に成ります。ごはんの炊飯時に使うといつもより美味しくなりました。フィルター交換の液晶表示が有り交換時期を知らせてくれる良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする