パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 冷暖房・換気設備・忌避剤 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 忌避剤・虫対策 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 捕虫器・電撃殺虫器 捕虫器用蛍光灯 捕虫器用蛍光灯 注文コード 形状直管・スタータ形 管径(Φmm)32.5 口金G13 定格寿命(時間)5000 内容量1箱(25本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FL20SBLK FL40SBLK 定格ランプ電力(W) 選択解除 2040 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73811063 FL20SBLK 20 ¥20,000 取扱い終了返品不可 73811072 FL40SBLK 40 ¥38,750 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 忌避剤・虫対策 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Gよけゲル アイメディア 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ 乾電池式電撃殺虫ラケット ヒロコーポレーション 税込¥593 ¥539 バスケットへ どこでもヤンマくんスティック9本セット ファミリー・ライフ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ブラックキャップ アース製薬 税込¥2,011 ¥1,828 バスケットへ ハチの巣ガード ファミリー・ライフ 税込¥5,478 ¥4,980 バスケットへ YKSゴミ掻き出し棒Plus+ 葯信社 税込¥3,850~ ¥3,500~ (3) 捕虫器G-201シリーズ ピオニーコーポレーション 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ Gよけフレグランス アイメディア 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ モスキートトラップライト(ブラック) EDITION 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ じゃあな!シロアリくん Bulls(ブルズ) 税込¥76,780 ¥69,800 バスケットへ 虫いや~ン!PAD 3個セット 大一産業 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ LED式捕虫器 ムシポン ポケット4 朝日産業 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ LED式捕虫器 Reflex-LED (リフレクス-LED) 朝日産業 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ カメムシ氷殺スプレー ムース 税込¥1,628 ¥1,480 バスケットへ 虫いや~ン!PAD 大一産業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 虫いや~ン!PAD 10個セット 大一産業 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ダニ誘引捕獲シート ハイロジック 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 電撃殺虫LEDライト ファミリー・ライフ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 虫くるりん 布用ミストタイプ ピジョン 税込¥692 ¥629 バスケットへ ビッグヤンマくん2個組 ファミリー・ライフ 税込¥3,278 ¥2,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤忌避剤・虫対策捕虫器・電撃殺虫器捕虫器・電撃殺虫器本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります 捕虫器・電撃殺虫器本体 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品 シェアする マイページ 最近見た商品