プラチェーン内蔵伸縮ポール「バリネオ」(スタンドタイプ)
安定感のある注水ウエイト付き。
本体ポールに6.5mのプラチェーンを内蔵。
任意の長さでチェーンをロック(チェーンロックスライダー搭載)。
伸縮式ポールで持ち運びが容易。
回転式ヘッドであらゆる方向からの連結が可能。
本体色は「イエロー」と「パールホワイト」の2色設定。
仕様【本体】注水式ウエイト付・連結用リング付・屋外使用可能、【プラチェーン】D型カラビナ付
材質本体ポール:PE、チェーンロックスライダー:POM、プラチェーン:PE(黄)
質量(kg)約1.8
線径(Φmm)6
チェーン長(m)6.5
満水容量(L)約9
内容量1台
注意
※取扱説明書をよく読み、正しくお使い下さい。
道路用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73817616 | BN-665YST | 84909775 | BN-685YST |
![]() |
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2 | Reelex | 1本 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
73817625 | BN-665WST | 84909784 | BN-685WST |
![]() |
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2 | Reelex | 1本 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 73817625
2023-09-29
- 用途:
- 構内区切り
運輸・通信業
社内で箱ごとに区切る必要があり、チェーンとポールを今まで用意していたがこちらの商品はチェーンが内蔵されている為収納にも便利です。
非常にいい商品だと思います。