ゴルゴ13×バリアリールLong

ゴルゴ13×バリアリールLong 中発販売

最長ストローク6m!様々なシーンで大活躍。
シートの長さが最長6mのロングストローク。
強力ネオジム磁石で鉄面に簡単取り付け。
ゆっくり巻取機構付きで安全面に配慮。
シートロック機構付き。
衝撃に強いタフな構造。

シート長さ(m)6 シート幅(mm)60 仕様マグネット付(ネオジム磁石)・屋外防雨型 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126 材質(シート)ポリエチレン シート厚さ(mm)0.2 内容量1個
注意
※水がかかる場所では、上下逆さまに取り付けて使用しないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73817686 BRS-606G13A 118-9434
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
73817695 BRS-606G13B 118-9429
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
73817704 BRS-606G13C 118-9436
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする