曜日別特売

インフォメーションポール

インフォメーションポール - キングジム

自立式なので置きたいところにすぐに置ける。
上下ポケット用に見出し紙を各8種類同梱。上下の組み合わせも自由に選べます。
見出し紙をポケットに入れるだけ。簡単に表示内容を変更できます。

用途
店舗や公共施設での案内表示に。
スタッキング
対応
付属品
キャップ、スタンド(2パーツ)、見出し紙(8種類×2セット)
トラスコ品番
829-0197
材質
(ポール本体、キャップ)PP、(スタンド)ABS
質量(g)
約570(スタンド含む)
外寸(mm)
(スタンド直径)約320、(高さ)895
色(本体)
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※屋外での使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736687356045クロ
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする