曜日別特売

デスクボード(木製・ロング・ハイ)

デスクボード(木製・ロング・ハイ) - キングジム

高さのハイタイプなら、デスクボードの下にさまざまな物を収納可能。机の上をより広く使うことができます。
キーボードが収納できるので、机の上のスペースを有効に活用できます。コンパクトな机の上でも便利に使える奥行200mm。
付属のパーツを取り付けることで、簡単に重ねて使えます。(最大2段まで)
あたたかみのあるウォールナット調の木目で、どんなシーンにもなじみます。
デスクの上だけでなく、机の下の整理収納や、共有スペースの簡易棚としても使用できます。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×200×340
耐荷重(kg)
15
セット内容
天板1枚、スタンド2本、カムネジ4個、カムナット4個、ダボ2個、支柱1本、ボルト2個、六角レンチ1本
材質
天板/パーティクルボード・PVC貼り、スタンド・支柱/スチール、キャップ/PP
質量(kg)
約2.7
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×200×340
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約548×200×325
総耐荷重(kg)
15
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73669794WD600Hチャ
5,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする