折りたたみデスク〔ストエキオリジナル〕
設置も片付けも簡単な折りたたみデスク。使う時はサッと広げてすぐに作業スペースが完成し、不要な時は折りたたんでスリムに収納できるので、限られたスペースを有効活用できます。テレワークや在宅業務用の簡易デスクとしてはもちろん、イベントや催事での臨時作業スペースとしても活躍します。アジャスター付きで床面の凹凸にも対応し、安定した使用が可能です。
- 用途
- アジャスター付き
- 材質
- 天板:繊維板(MDF) 塩化ビニル加工18mm厚 脚部:スチール製 エポキシ樹脂塗装
- 質量(kg)
- 7.6
- 耐荷重(kg)
- 20
- 寸法(cm)
- 90×40×72
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ワークデスク の新着商品
カテゴリ














