曜日別特売

デスク 75.5センチ幅

デスク 75.5センチ幅 - タカシン家具工業デスク 75.5センチ幅 - タカシン家具工業デスク 75.5センチ幅 - タカシン家具工業デスク 75.5センチ幅 - タカシン家具工業デスク 75.5センチ幅 - タカシン家具工業デスク 75.5センチ幅 - タカシン家具工業デスク 75.5センチ幅 - タカシン家具工業デスク 75.5センチ幅 - タカシン家具工業
寸法(cm)
幅75.5×奥行38×高さ73.5
商品重量:約12.5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のワークテーブルとして。
質量(kg)
約12.5、梱包:13.5
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法
耐荷重(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-34-011-GJ 8192208881922088SH-34-011-GJグレージュ木目梱包:長さ110×幅37×厚み23(cm)天板耐荷重:20
引出耐荷重:5
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-011-LBR 8192244781922447SH-34-011-LBRライトブラウン木目梱包:長さ109.5×幅31×厚み16.5(cm)天板耐荷重:20
引出耐荷重:5
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-011-NA 8192291981922919SH-34-011-NAナチュラル木目梱包:長さ84×幅39×厚み14.5(cm)天板耐荷重:20kg
引出耐荷重:5kg
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする