グラウンズ V2 デスク 幅120cm

グラウンズ V2 デスク 幅120cm - 関家具(Contieaks/コンティークス)

定番の幅120cmと二画面がしっかり置ける幅140cmの2サイズから選べる スタンダードモデル。

寸法(mm)
1000×600×700
保証期間
1年
内容量
1台
注意
※玄関先での商品お渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82516695408615
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする