曜日別特売

カウンターデスク シリウス ダークグレー 幅120cm

カウンターデスク シリウス ダークグレー 幅120cm - 関家具(WINcase/ウィンケース)

耐荷重50.0kg天板下に棚がついているシンプルなデザインのハイカウンターデスク。
スタンディングでの作業やハイチェアと合わせてデスクワークをしたり、コンソールデスクとしてもご使用いただけます。
バッグを掛けて使える、便利なフックもアクセサリーとして付属しています。

寸法(mm)
1200×400×1000
保証期間
1年
内容量
1台
注意
※玄関先での商品お渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82515837414084
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする