LEDテープライト
超高輝度LEDテープライト。屋内用。
固定用両面テープ付(背面)。
定格消費電力(W)36
セット内容テープライト本体、ACアダプタ
長さ(m)2
寸法(幅W×高さH)(mm)11×4
定格入力電圧(V)AC100
ランプ効率(Lm/W)100
定格出力(二次)DC24V-1.5A
定格入力電流(A)1.5
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式全点灯
駆動方式AC-DCアダプタ方式
LED使用数(個)288
間隔(mm)約7
内容量1個
注意
※室内用です。雨、水濡れに注意してください。
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73672987 | STM-T01-02B | 15098888 | STM-TN01-02B |
![]() |
LEDテープライト | DENSAN(ジェフコム) | 1個(2m) | ¥6,398 税込¥7,038 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
73672996 | STM-T01-02G | 15098897 | STM-TN01-02G |
![]() |
LEDテープライト | DENSAN(ジェフコム) | 1個(2m) | ¥6,398 税込¥7,038 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
73673005 | STM-T01-02L | 15098906 | STM-TN01-02L |
![]() |
LEDテープライト | DENSAN(ジェフコム) | 1個(2m) | ¥6,398 税込¥7,038 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
73673014 | STM-T01-02R | 15098915 | STM-TN01-02R |
![]() |
LEDテープライト | DENSAN(ジェフコム) | 1個(2m) | ¥6,398 税込¥7,038 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
73673023 | STM-T01-02W | 15098924 | STM-TN01-02W |
![]() |
LEDテープライト | DENSAN(ジェフコム) | 1個(2m) | ¥6,398 税込¥7,038 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |