DCモーター

DCモーター キヤノンプレシジョン

公差±0.3 種類汎用モーター 電源直流 定格電圧(V)12 使用電圧範囲(V)10.8~12 縮尺フリー 内容量1個
注意
※大量破壊兵器(核兵器、生物兵器、ミサイル)その他の兵器の開発、製造に使用せず、民生用途に限る。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
定格回転数(min-1[r.p.m])
定格電流(mA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73675053 CN12-02101 24200 (端子間)21 19700 230 2.06[21]
オープン
 
 
取扱い終了
73675062 CN16-06401 15000 (端子間)9 12000 430 8.43[86]
オープン
 
 
取扱い終了
73675078 CN16-06901 9700 (端子間)21.1 6400 280 5.49[56]
オープン
 
 
取扱い終了
73675087 CN22-04301 9800 (端子間)9.3 7500 360 14.71[150]
オープン
 
 
取扱い終了
73675096 CN22-06001 11000 (端子間)6.7 8700 460 16.18[165]
オープン
 
 
取扱い終了
73675105 CN22-14501 9800 (端子間)9.3 7500 360 14.71[150]
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする