CDラジカセ

CDラジカセ EAST
(3件のレビュー)

コンパクトボデイで持ち運びラクラク
リピート再生、プログラム再生、AM/FMラジオ、CD/カセット対応、2WAY電源

仕様カセット:対応テープ/ノーマル 付属品取説、保証書、電源ケーブル 質量(g)約1.8 消費電力(W)10 電源AC100V、または単2乾電池×8本(別売) 本体寸法(mm)244×231×135 周波数ラジオ:AM522~1629kHz ・FM76~108MHz 対応フォーマットCD-DA 端子イヤホン端子、AUX入力 音声出力1×2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73819454 CD-50S
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73819454
2021-06-01
用途:
朝のラジオ体操
新潟スバル自動車中古車卸センター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品物到着後、試運転したら数分間たったら突然音が出なくなり、それ以降
CDの再生が出来なくなりました。代替品を待っているところですが
安かろう悪かろうでは済まないことだと思います。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。改善に努めて参ります。

対象商品:
73819454
2019-12-26
用途:
ラジオ体操時
製造業

単2電池×6本と記載されてますが実際は8本必要でした。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報に関しまして修正させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
73819454
2018-02-26
用途:
始業前のラジオ体操

始業前のラジオ体操に毎日使用。
災害時はテレビやネット環境が無い職場の情報受信手段として活用する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする