有線LAN アダプタ Giga対応 USB3.1 Type-C ケーブル長 7cm EU RoHS指令準拠(10物質)
有線LANポートが無い薄型のType-Cポート搭載パソコンに最適で、高速ネットワーク通信が可能なUSB3.1 ギガビットLANアダプターです。
ギガ有線LANアダプターを使ったギガビット通信とパソコン接続部USB3.1の組み合わせにより、高速転送を実現しています。映画1本分(約2.2GB)のデータを約43秒で転送できます。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(当社ホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な7cmです。
用途
有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
有線LANポートが無い薄型のType-Cポート搭載パソコンに最適で、高速ネットワーク通信が可能なUSB3.1 ギガビットLANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
機能Jumbo frame
付属品有線LANアダプター本体 1台、マニュアル、CD 1枚
材質プラスチック
質量(g)約22
規格有線:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、【USBアップストリームポート】USB3.1 Gen1 (USB3.0)
ポート数1
消費電力(W)0.85
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10(32bit/64bit) / 8.1(32bit/64bit) / 7(32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.13/10.12、 Mac OS X 10.11/10.10 ※Windows10 / 8.1はドライバレス対応
入力電圧(V)DC5
対応機種USBポート(Type-C)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac
対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×20×15(ケーブル部分を除く)
消費電流(mA)約170
インターフェースType-C(オス)×1ポート
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)【有線】10/100/1000、【USBアップストリームポート】USB3.1Gen1(USB3.0)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード/12
コネクタ有線:RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応
取得規格VCCI class B
ケーブル長(cm)約7
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプUSB-LAN
内容量1個
有線LANポートが無い薄型のType-Cポート搭載パソコンに最適で、高速ネットワーク通信が可能なUSB3.1 ギガビットLANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 73822184
2023-01-11
- 用途:
- パソコン仕事で利用
教育・研究機関
Windows11でも問題なく利用できます。もちろんWindows10でもドライバーのインストールすることなく利用できます。Macは付属のCD-ROMでインストール後利用できるそうです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07