HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 2TB USB3.1 (Gen1) ビデオカメラ向け
ビデオカメラから直接保存!ビデオカメラ本体やSDカードに保存されているデータをハードディスクに直接保存できるビデオカメラ用外付けポータブルハードディスク。
仕様RAID機能:無し、セキュリティスロット:無し、出荷時フォーマット:NTFS、冷却FAN:無し、PC電源連動:有り、1Clickボタン:無し、アクセスLED:有り
付属品USB3.1 Gen1(USB3.0、2.0互換)ケーブル(約0.6mコネクタ含む)×1、カメラ接続用追加ケーブル×1、ACアダプタ接続ケーブル×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド(保証書付)、カメラ向けかんたん接続ガイド
対象パソコン標準でUSB3.1 Gen1またはUSB3.0/USB2.0ポートを搭載したパソコン
規格電気用品安全法:対象外(ACアダプタは対象)
対応OSWindows 10, 8.1, 7
コネクタ形状USB3.1 micro-B×1
入力電圧(V)5
ドライブリンク数1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.4×117×21(本体のみ/突起部を除く)
回転数非固定
保証期間1年
電源供給バスパワー方式
対象地域日本国内
インターフェイスUSB3.1
内容量1個
注意
※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07