2ベイLinux搭載NAS
高性能CPU搭載とNAS専用HDDを搭載しながらも 余分な機能は省くことでギガネットワークの規格上限に迫る高い性能・法人向けの 耐久性とともに導入しやすい価格の両立を実現! RAID0/1 に対応したLinux NAS2ベイデスクトップ型のモデルです。
- 付属品
- AC電源ケーブル(約1.8m)1本、ACアダプター、LANケーブル約1.5m2本、セットアップガイド1枚
- 仕様
- 【バックアップ方法】レプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応
- 規格
- EU RoHS指令準拠、VCCI(ClassA)
- 電源
- ACアダプター
- 最大出力(W)
- 65
- 端子形状
- 【LAN】RJ45
- 対応OS
- 【本体】Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9、【管理ソフトウェア】Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9
- 入力電圧(V)
- AC100±10%(50/60Hz)
- 対応機種
- Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
- 対応
- 【RAIDレベル】RAID0/1対応 (工場出荷時RAID1)、UPS対応、ホットスワップ対応、ホットスペア非対応、ディスク暗号化対応、スペアドライブNSB-SD1TD
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 102×219×169
- インターフェース
- 【LAN】1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、【USB】USB3.0×3、【HDD】SATA 6Gb/s
- メモリー
- 1GB
- ディスク回転数(min-1[r.p.m])
- 5400
- 動作環境
- 温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)
- 保証期間
- 3年
- 使用CPU
- Annapurna Labs社 AL212 DualCore 1.7GHz
- ボタン数
- 電源ボタン、リセットボタン、USBコピーボタン
- 保守管理
- オプション(オンサイト保守、デリバリー保守、センドバック延長保守)
- 端子数
- 【LAN】1G(2)
- ファン
- 7cm システムファン×1
- プロトコル
- 【ファイル】CIFS/SMB、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP
- IPアドレス
- 自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
- グリーン購入法
- 適合
- 登録人数
- 300(300グループ)
- 対応ブラウザ
- IE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome
- 対応プロトコル
- TCP/IP(IPv4&IPv6)
- ベイ数
- 2
- RAID機能
- RAID0/1
- 内容量
- 1台
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ










