曜日別特売

4ベイLinux搭載NAS

4ベイLinux搭載NAS - エレコム

高性能CPU搭載で、ギガネットワークの規格上限に迫る転送速度を実現! 更にオプションSFP+モジュールでの10GbE接続では大幅な転送速度アップが可能! NAS専用HDD採用で耐久性と性能を両立し、RAID0/1 に対応したLinux NAS4ベイデスクトップ型のモデルです。 2台分の空きベイがあり、必要に応じてHDDを増設することでRAID5/6での運用も可能です。

付属品
AC電源ケーブル(約1.8m)1本、ACアダプター、LANケーブル約1.5m2本、セットアップガイド1枚
仕様
【バックアップ方法】レプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応
規格
EU RoHS指令準拠、VCCI(ClassA)
電源
ACアダプター
最大出力(W)
90
端子形状
【LAN】10G(SFP+)、1G(RJ45)
対応OS
【本体】Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9、【管理ソフトウェア】Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9
入力電圧(V)
AC100±10%(50/60Hz)
対応機種
Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×219×169
インターフェース
【LAN】10G SFP+、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、【USB】USB3.0×3、【HDD】SATA 6Gb/s
メモリー
2GB
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
5400
動作環境
温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)
保証期間
3年
使用CPU
Annapurna Labs社 AL212 DualCore 1.7GHz
ボタン数
電源ボタン、リセットボタン、USBコピーボタン
保守管理
オプション(オンサイト保守、デリバリー保守、センドバック延長保守)
端子数
【LAN】10G(2)、1G(2)
ファン
12cm システムファン×1
プロトコル
【ファイル】CIFS/SMB、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP
IPアドレス
自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
グリーン購入法
適合
登録人数
300(300グループ)
対応ブラウザ
IE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome
対応プロトコル
TCP/IP(IPv4&IPv6)
ベイ数
4
RAID機能
RAID0/1
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(W/GB)
ハードディスクドライブ構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73825158NSB-7A2T4BL約3.915.5N区分0.0078WDRed(1TB)×2台
¥78,000
取扱い終了
73825167NSB-7A4T4BL約4.216.3N区分0.0041WDRed(2TB)×2台
¥98,000
取扱い終了
73825176NSB-7A6T4BL約4.316.3N区分0.0027WDRed(3TB)×2台
¥119,000
取扱い終了
73825185NSB-7A8T4BL約4.417.5N区分0.0022WDRed(4TB)×2台
¥141,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする