Bluetoothキーボード メンブレン 静音 コンパクト マルチペアリング 3台 PS5

Bluetoothキーボード メンブレン 静音 コンパクト マルチペアリング 3台 PS5 エレコム

音が気になる場所や時間帯での使用に最適! 机の上のスペースを有効に使える本格静音設計採用のBluetooth(R)静音ミニキーボード。

付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 ブラック 質量(g)約396※電池を含まず 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 適合規格Bluetooth 3.0 Class2 対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS Sierra(10.12)、Android 5.0以降、iOS 9.0以降 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式無線 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン、Android OS搭載機、Macintosh、iOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302.4×130.3×29.6 通信方式GFSK方式 キー配列84キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。 保証期間6カ月 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.6 電波到達距離(m)【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】約3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm)19 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)無線方式 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約10カ月 ※エレコム社テスト値 ホットキー数8キー 接続台数3台 プロファイルHID(Human Interface Device) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73825693 TK-FBM093SBK
6,730
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする