椿本チエイン
ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形
内容量
1個
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全242種類を絞り込む
ピッチ(mm)
46.5
55.5
66.5
屈曲半径R(mm)
選択してください
25
52
63
65
75
80
95
100
120
125
140
150
160
180
200
250
300
タイプ
内周側開閉
外周側開閉
242種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ(mm)
屈曲半径R(mm)
高さ(mm)
タイプ
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73848547
TKUA45H26-30W103R125
46.5
125
26
外周側開閉
23
¥
713
¥
579
¥
637
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848556
TKUA45H26-30W103R150
46.5
150
26
外周側開閉
23
¥
713
¥
579
¥
637
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848565
TKUA45H26-30W103R180
46.5
180
26
外周側開閉
23
¥
713
¥
579
¥
637
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848574
TKUA45H26-30W103R200
46.5
200
26
外周側開閉
23
¥
713
¥
579
¥
637
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848583
TKUA45H26-30W103R52
46.5
52
26
外周側開閉
23
¥
713
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73848592
TKUA45H26-30W103R65
46.5
65
26
外周側開閉
23
¥
713
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73848608
TKUA45H26-30W103R95
46.5
95
26
外周側開閉
23
¥
713
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
73848617
TKUA45H26-30W25R125
46.5
125
26
外周側開閉
23
¥
383
¥
309
¥
340
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848626
TKUA45H26-30W25R150
46.5
150
26
外周側開閉
23
¥
383
¥
309
¥
340
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848635
TKUA45H26-30W25R180
46.5
80
26
外周側開閉
23
¥
383
¥
309
¥
340
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848644
TKUA45H26-30W25R200
46.5
200
26
外周側開閉
23
¥
383
¥
309
¥
340
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848653
TKUA45H26-30W25R52
46.5
52
26
外周側開閉
23
¥
383
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73848662
TKUA45H26-30W25R65
46.5
65
26
外周側開閉
23
¥
383
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
73848678
TKUA45H26-30W25R95
46.5
95
26
外周側開閉
23
¥
383
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73848687
TKUA45H26-30W38R125
46.5
125
26
外周側開閉
23
¥
443
¥
359
¥
395
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848696
TKUA45H26-30W38R150
46.5
150
26
外周側開閉
23
¥
443
¥
359
¥
395
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848705
TKUA45H26-30W38R180
46.5
180
26
外周側開閉
23
¥
443
¥
359
¥
395
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848714
TKUA45H26-30W38R200
46.5
200
26
外周側開閉
23
¥
443
¥
359
¥
395
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848723
TKUA45H26-30W38R52
46.5
52
26
外周側開閉
23
¥
443
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73848732
TKUA45H26-30W38R65
46.5
65
26
外周側開閉
23
¥
443
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73848748
TKUA45H26-30W38R95
46.5
95
26
外周側開閉
23
¥
443
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73848757
TKUA45H26-30W58R125
46.5
125
26
外周側開閉
23
¥
504
¥
409
¥
450
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848766
TKUA45H26-30W58R150
46.5
150
26
外周側開閉
23
¥
504
¥
409
¥
450
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848775
TKUA45H26-30W58R180
46.5
180
26
外周側開閉
23
¥
504
¥
409
¥
450
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848784
TKUA45H26-30W58R200
46.5
200
26
外周側開閉
23
¥
504
¥
409
¥
450
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848793
TKUA45H26-30W58R52
46.5
52
26
外周側開閉
23
¥
504
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73848802
TKUA45H26-30W58R65
46.5
65
26
外周側開閉
23
¥
504
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73848818
TKUA45H26-30W58R95
46.5
95
26
外周側開閉
23
¥
504
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73848827
TKUA45H26-30W78R125
46.5
125
26
外周側開閉
23
¥
622
¥
509
¥
560
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848836
TKUA45H26-30W78R150
46.5
150
26
外周側開閉
23
¥
622
¥
509
¥
560
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848845
TKUA45H26-30W78R180
46.5
180
26
外周側開閉
23
¥
622
¥
509
¥
560
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848854
TKUA45H26-30W78R200
46.5
200
26
外周側開閉
23
¥
622
¥
509
¥
560
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848863
TKUA45H26-30W78R52
46.5
52
26
外周側開閉
23
¥
622
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73848872
TKUA45H26-30W78R65
46.5
65
26
外周側開閉
23
¥
622
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73848888
TKUA45H26-30W78R95
46.5
95
26
外周側開閉
23
¥
622
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73848897
TKUA45H26-40W103R125
46.5
125
26
内周側開閉
23
¥
713
¥
579
¥
637
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848906
TKUA45H26-40W103R150
46.5
150
26
内周側開閉
23
¥
713
¥
579
¥
637
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848915
TKUA45H26-40W103R180
46.5
180
26
内周側開閉
23
¥
713
¥
579
¥
637
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848924
TKUA45H26-40W103R200
46.5
200
26
内周側開閉
23
¥
713
¥
579
¥
637
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848933
TKUA45H26-40W103R52
46.5
52
26
内周側開閉
23
¥
713
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73848942
TKUA45H26-40W103R65
46.5
65
26
内周側開閉
23
¥
713
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73848958
TKUA45H26-40W103R95
46.5
95
26
内周側開閉
23
¥
713
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73848967
TKUA45H26-40W25R125
46.5
125
26
内周側開閉
23
¥
383
¥
309
¥
340
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848976
TKUA45H26-40W25R150
46.5
150
26
内周側開閉
23
¥
383
¥
309
¥
340
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848985
TKUA45H26-40W25R180
46.5
180
26
内周側開閉
23
¥
383
¥
309
¥
340
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73848994
TKUA45H26-40W25R200
46.5
200
26
内周側開閉
23
¥
383
¥
309
¥
340
(税込)
61日以内出荷
返品不可
73849003
TKUA45H26-40W25R52
46.5
52
26
内周側開閉
23
¥
383
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73849012
TKUA45H26-40W25R65
46.5
65
26
内周側開閉
23
¥
383
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73849028
TKUA45H26-40W25R95
46.5
95
26
内周側開閉
23
¥
383
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73849037
TKUA45H26-40W38R125
46.5
125
26
内周側開閉
23
¥
443
¥
359
¥
395
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ