電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W1000)

電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W1000) サンワサプライ

液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高く、姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見やすくできます。
棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB 3.0×1ポート+USB 2.0×2ポートのUSBハブがあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×89 耐荷重(kg)15 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.18 電源バスパワー ケーブル長(m)(USBハブ)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.0~ 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)1.8 インターフェースUSB仕様 Ver3.0準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) プラグ2P コネクタUSB3.0Aコネクタメス×1(ダウンストリーム)、USB2.0Aコネクタメス×2(ダウンストリーム)、USB3.0Aコネクタオス×1(アップストリーム) 差込口2P・2個口 供給電流(mA)700(全ポート合計) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×250×89 総耐荷重(kg)15 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73855407 MR-LC206BK
14,800
 
 
取扱い終了
73855416 MR-LC206W
14,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする