曜日別特売

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(タテ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
全45種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
45種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129144AB0201013SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129162AB0201013MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129178AB0201013LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129196AB0201012SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129214AB0201012MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129232AB0201012LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129257AB0201011SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129266AB0201011MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129293AB0201011LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129512AB0203013SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129528AB0203013MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129546AB0203013LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129564AB0203012SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129582AB0203012MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
57129607AB0203012LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129634AB0203011SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129652AB0203011MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129686AB0203011LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129905AB0207513SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129923AB0207513MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129948AB0207513LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129966AB0207512SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129984AB0207512MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130002AB0207512LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130018AB0207511SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130036AB0207511MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130063AB0207511LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130264AB0207613SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130282AB0207613MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130307AB0207613LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130325AB0207612SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130343AB0207612MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130352AB0207612LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130377AB0207611SJ-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130395AB0207611MJ-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130438AB0207611LJ-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130623AB0213213SJ-11シート(16枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130648AB0213213MJ-11シート(10枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130657AB0213213LJ-11シート(6枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130666AB0213212SJ-11シート(16枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130684AB0213212MJ-11シート(10枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130693AB0213212LJ-11シート(6枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
57130718AB0213211SJ-11シート(16枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130736AB0213211MJ-11シート(10枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130754AB0213211LJ-11シート(6枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする