タブレットスタンド iPad用 高さ 角度調整機能付き

タブレットスタンド iPad用 高さ 角度調整機能付き モノタロウ
(5件のレビュー)

特定のiPad・タブレットなどをホルダーで挟み込んで固定できるスタンドです。

適合機種
挟み込み200~230mm、厚さ10mm以下のタブレット
(目安:9.7 / 12.9インチのiPad Pro・iPad Air・iPad・iPad mini、iPad類以外の場合は7~13インチのタブレット)
用途立ち作業などでiPad ・ タブレットを使用する際に。 タイプフロアスタンド型 特性高さ調節、角度調節、360度回転 質量(kg)約5.5 直径(Φmm)(台座)280 支柱(mm)上部:16 下部:22 支柱の高さ(mm)900~1440 総耐荷重(kg)1.5 内容量1個
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (5.3MB)
注意
※すべてのiPad・タブレットの取り付けの保証はできません。適合機種は下記になります。
・iPad Pro:12.9インチ、iPad Air:13インチ、iPad mini:7.9インチ(商品寸法が200~230mm以外の場合はご使用いただけません)
・iPad類以外で7~13インチのタブレット(商品寸法200~230mm内、厚さ10mm以下)
・挟み込み200~230mm、厚さ10mm以下のタブレット
※タブレットに保護ケースなどを取付けた場合はブラケットに挟み込みが出来ない場合もあります。

※高さ調節は必ずフレーム部を持って動かしてください。
※落下しないように確実に取り付けてください。
※耐荷重以上の物は取り付けないでください。
※本製品に過度な力や、強い衝撃、振動を与えないでください。
※iPad、タブレットは、ケースを付けたままホルダーに取り付けないでください。守らないと、ホルダーから外れて落下しiPad、タブレットが破損するおそれがあります。
※可動部に手や足を置かないようにしてください。守らないと可動部に挟まれてケガをするおそれがあります。
※必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
※用途以外での使用は、絶対しないでください。
※部品が外れたままで使用しないでください。
※ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
※高温・多湿となる場所や、ほこりや静電気、油煙の多い場所での使用・保管は、さけてください。
※本製品を水など、液体で濡らさないでください。また、濡れた手での使用は、おやめください。
※お子様に本製品の使用をさせないよう、十分注意してください。
※本製品が汚れた場合の清掃に、シンナーや有機溶剤などは、使用しないでください。清掃する際は、中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸し、軽く絞ってから拭いてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73904312 M5006W
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73904312 M5006W 63423238 100-MR171 100-MR171 スタンド サンワダイレクト 63423238 スタンド サンワダイレクト 1台 9,198 税込10,118 4.5~10.5インチ対応のキャスター付き商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73904312
2024-01-30
用途:
ipad 10.2インチには縦も横も入らない
亀井産業株式会社 様

横だと隙間多く 縦だと1cm以上たりない マウントばらして 片側をスプリング取って長めにし小さいネジ固定して対応 残念な製品でした。 
はさむところも狭く カバー等無理

対象商品:
73904312
2023-01-27
用途:
zoomによるミーティングの時に
ウエヤマハウスサービス 様 (建設業・工事業)

講演台からzoomの参加者を見ながら司会する事が出来、よかったです。しかし、9インチのiPadには大きかったので先だけ他のものもと取り替えました。ホールド出来るサイズを間違えていました。大きさの種類がわかりやすくなるといいです。

対象商品:
73904312
2021-12-03
用途:
入館手続き用
製造業

サイズが合わず使用不可。iPadすべてに使用できると思っていました。もっと表記を大きくしておかないとまた間違う人が増えてきます。あと、注文してから3か月くらいかかりました。

対象商品:
73904312
2020-09-15
用途:
ipadで書類を見る。
サービス業

サイズが限定されていて、2019年のipad10.2インチでは使用することができません。
適合機種にipadが入っているので、使えると思っていました。
非常に残念です。

MonotaROからの回答

タブレットを挟むホルダーは、スタンド設置後360度回転可能です。タブレットの長手方向をホルダーで挟んでください。商品説明動画を参照ください。

対象商品:
73904312
2021-06-11
用途:
黒一色なので使い勝手いいです。
卸売・小売業

iPadはサイズによって使用(取り付け)できないので、購入の際に注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ホルダーのみ購入する事は可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-06-14
質問:
どのようなタブレットであれば適合するのか、わかりやすく教えて下さい。
回答:
下記の通りとなります。
ご確認をお願い致します。

・9.7インチもしくは12.9インチのiPad Pro、iPad Air、iPad、iPad mini
・7~13インチのタブレット
・挟み込み200~230mm、厚さ10mm以下のタブレット
2023-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする