黒球式熱中症指数計(季節性インフルエンザ注意機能搭載)熱中アラーム

黒球式熱中症指数計(季節性インフルエンザ注意機能搭載)熱中アラーム タニタ

季節性インフルエンザ注意機能付き熱中症対策指数計

用途屋内・屋外で作業や運動などをする方の熱中症予防。季節性インフルエンザ注意機能付きで年中使用可能。 仕様熱中症予防指針/4段階12レベル(日本生気象学会)、インフルエンザ注意/2段階2レベル 付属品取扱説明書(保証書付)、吊り下げ用アタッチメント×1本、カラビナ×1個、三脚取り付け用電池フタ×1個、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質ABS、PMMA 寸法(mm)幅60×高さ112×奥行33 ホワイト 測定範囲(温度)-10.0~60.0℃ (湿度)0.0~100.0% (WBGT)0.0~50.0℃ 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約79(電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む) 電源(V)CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 温度(℃)(黒球)0.0~60.0 0.1単位、0.0~50.0℃±1.0それ以外は±1.2 表示表示固定、自動切り替え 音量3段階( 75dB(大)、65dB(小)、無し) 気温(℃)10.0~ 60.0 0.1℃単位、 -10.0~ 60.0±1.0 相対湿度0.0~100.0% 0.1% 単位、0.0~90.0%±3..0%それ以外は±4.0% モード設定(WBGT)20.0~50.0℃ 0.1℃単位 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)-10.0 ~ 60.0 保証期間1年 防塵防水性能IP65 電池寿命約8ヶ月(1日4時間使用時) 測定間隔30秒 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅60×高さ112×奥行33 WBGT指数0.0~50.0℃ 0.1℃単位、0.0~50.0℃±2.0℃ アラーム最長約15秒 内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74069598 TC300
12,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74069598 TC300 55096084 TC300NWH TC300NWH 季節性インフルエンザ注意機能付黒球式熱中症指数計 TC300NWH(JIS B 7922:2023準拠) タニタ 55096084 季節性インフルエンザ注意機能付黒球式熱中症指数計 TC300NWH(JIS B 7922:2023準拠) タニタ 1個 11,900 税込13,090 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする