USB HDビデオキャプチャーユニット デジ造映像版

USB HDビデオキャプチャーユニット デジ造映像版 プリンストン

VHSや8mmビデオなどアナログ映像機器やHDMI接続などの映像機器をパソコン・Androidに接続できるマルチプラットフォーム対応のビデオキャプチャーユニットです。
ビデオやゲーム機の映像をWindows・Mac・Androidでフル画面表示・録画できる「EzROCK」。
さらにWindowsでは録画/編集できる「CyberLink Power Director 10 DE版」、
データをさまざまなデバイスに最適な形式にエンコードできる「MediaEspresso 6.5」のソフトウェアが付属しているので、
かんたん接続&かんたん操作で、撮りためた映像を思いのままにデジタル化できます。

インターフェースUSB2.0 付属品USBビデオキャプチャーユニット×1、アナログ入力用ケーブル×1、設定ガイド/保証書×1、USBケーブル×2、インストールDVD×1、活用ガイド×3 適合機種USBポート及びDVDを書込み可能なドライブを搭載したWindowsパソコンもしくはMac、OTGに対応したAndroid端末 質量(g)約38 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)86×50.4×17 消費電力(W)最大2.5 出力H.264 対応OSWindows 10(32/64bit)/Windows 8.1(32/64bit)/Windows 8(32/64bit)/7 SP1(32/64bit)/Vista SP2(32/64bit)/Mac OS 10.8~10.12/Android OS 4.2~7.0 解像度入力解像度:480i/480p/720p/1080i/1080(HDMI)、出力解像度:最大1080p 保証期間1年 入力端子HDMI、Sビデオ(miniDIN4pin)、コンポジットビデオ(RCA)、オーディオL/R 使用条件AVCHD対応ビデオカメラ、ビデオデッキ等の映像機器、映像機器と本機を接続するためのAVケーブル フレームレート30fps、60fps(480p/720p入力時) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73956374 PCA-HDAVMP
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする