メリー メリーの 理美容 メリーの 理美容小物 メリーの ミラー 卓上ミラー 卓上ミラー 注文コード (1件のレビュー) クリアフレームが美しい大きめ卓上鏡クリアフレームの透明感と光沢が綺麗な卓上鏡。 どんなインテリアにも合わせやすいデザイン。大型の卓上鏡なので、胸から上がチェックできます。スタンド部分はたたんで収納できます。 材質鏡/ガラス、フレーム/スチロール樹脂 寸法(mm)277×200×奥行20、鏡面:247×173 色クリア 質量(g)444 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KS-1200 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73962202 KS-1200 ¥1,300 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 理美容小物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LEDハンドミラー マクロス 税込¥1,408 ¥1,280 バスケットへ リフレッシュシャンプーブラシ ダック (12本入)3色アソート トリコインダストリーズ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 二面バックミラー 西村製作所 税込¥3,518 ¥3,198 CKL ベロア ターバン ホワイト CML 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ CKL ベロア ターバンマキコ ブラウン CML 税込¥658 ¥598 バスケットへ CKL ベロア ターバンマキコ ピンク CML 税込¥658 ¥598 バスケットへ CKL ベロア ターバンマキコ ホワイト CML 税込¥658 ¥598 バスケットへ コンパクトミラ- アーテック 税込¥320 ¥291 バスケットへ 一面バックミラー ヤマムラ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ FA004-02 コンパクトミラー 反射率95% addgood 税込¥658 ¥598 バスケットへ すきバサミ BL コンビ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 髪と頭皮に優しいブラシ フェザー 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ブラックゴールドブラシ クッション (12本入) トリコインダストリーズ 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 卓上ミラートレイ付 メリー 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 卓上スタンドミラー メリー 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ CKL ベロア ターバン ブラック CML 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ナチュラルウッド クッションブラシ スクエア ダイワ商事 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 一面バックミラー 西村製作所 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ BG バックシャンプークロス ブラック 2枚組 アズワン 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ マルチブラシ (12本入) 3色アソート トリコインダストリーズ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品理美容理美容小物ミラーハンドミラー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 73962202 2018-11-05 用途: 工場内の洗い場に 製造業 しっかりした作りで、使用には満足しています。値段が、もう少し安ければと思います。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ミラー」にはこんなカテゴリがあります バックミラー ハンドミラー シェアする マイページ 最近見た商品