LEC(レック) LEC(レック)の 清掃用品 LEC(レック)の 掃除用具 LEC(レック)の 粘着クリーナー 激コロ スゴ技カット 70周 激コロ スゴ技カット 70周 注文コード 巻数70周 商品タイプスペアテープ テープ幅(mm)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×50×50 材質(テープ)粘着加工紙 巻芯径(Φmm)38 適合用途カーペット用 内容量1個(12巻) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 S-823 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73963374 S-823 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity おりたためる手おけ マグネット付 グレー 伊勢藤 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ おりたためる湯おけ マグネット付 ホワイト 伊勢藤 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 水切りワイパー50L アズマ工業 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 粘着クリーナー用スペアテープ 川西工業 税込¥164 ¥149 バスケットへ 縦横水切りワイパー50L アズマ工業 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ おりたためる手おけ マグネット付 ホワイト 伊勢藤 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 水切りワイパー60L アズマ工業 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ Home&Base ミニほうき&ちりとりセット 日本クリンテック 税込¥582 ¥529 バスケットへ ECO CREWアルカリ電解水お掃除シート ECO CREW 税込¥175 ¥159 バスケットへ キッチンスポンジ 台所用 MARIGOLD 税込¥769 ¥699 バスケットへ 自立式ダストパン&ブラシセット SMART 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ クリンクル キラリ流せるトイレクリーナー Life-do.Plus 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 縦横水切り50スペア アズマ工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ミセスロール カーペット カッター付き ハンディタイプ 積水マテリアル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ケータイコロコロ 洋服用クリーナー スペアテープ ニトムズ 税込¥362 ¥329 バスケットへ 水切り60スペア アズマ工業 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 水切り50スペアゴム アズマ工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ おりたためる湯おけ マグネット付 グレー 伊勢藤 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 棕櫚たわし極〆 ? 亀の子束子 西尾商店 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 粘着クリーナー ニトムズ 税込¥439~ ¥399~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具粘着クリーナー粘着クリーナー用テープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります 粘着クリーナー本体 粘着クリーナー用テープ 粘着クリーナー用収納ケース シェアする マイページ 最近見た商品