受け台付きでケーキにたれないバースディキャンドル

受け台付きでケーキにたれないバースディキャンドル - 貝印
(1件のレビュー)

お祝い事のケーキに!スティックキャンドルスタンド付きケーキにプラスしてお祝いムードを演出。4色のストライプデザインが華やかに。
ろうそく立て(ピック)付き。直接ケーキに立てても衛生上の問題なし。

材質ローソク/パラフィン、受け台/ポリエチレン質量(g)1耐熱温度(℃)80本体サイズ(mm)長さ75※受け台含む内容量1個(24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73963907DL6352
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73963907
2025-02-06
用途: プレゼント用に
コトコト香房飲食業

以前、街のお店でみつけて、とても便利に使っている商品でさがしていました。置いていただいていて、大変ありがたいです。手作りケーキを華やかにしてお祝いするのに最高のアイテムです。欲を言えば、さらに色数が増えたら嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする