Broad Beans(ブロード ビーンズ) 野菜かざり切りナイフ
食材を飾りきりできる楽しいデコレーションナイフブロードビーンズシリーズ品質に加え、安全性、使いやすさも追求したおしゃれでかわいい食材別の専用キッチンツール。
食卓やお弁当を楽しく演出♪波状の刀身で人参・ジャガイモなどの付け合せ野菜やチーズなどの食材の表面をギザギザに。食卓やお弁当の演出が楽しくなる、かざり切りナイフです。
- 材質
- 刀身/ステンレス刃物鋼、柄部/ポリプロピレン
- 全長(mm)
- 260
- 質量(g)
- 60
- 柄長さ(mm)
- 20
- 耐熱温度(℃)
- 110
- 内容量
- 1本
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り の新着商品
カテゴリ


















