フルベジスマイル キャベツピーラー

フルベジスマイル キャベツピーラー - 下村工業フルベジスマイル キャベツピーラー - 下村工業フルベジスマイル キャベツピーラー - 下村工業

キャベツの千切り!まな板いらずで手早く、簡単らくらく千切り!食器洗い乾燥機OK!

材質
刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度100度)
質量(g)
45
本体寸法(mm)
120×17×170
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03193220FVS-603
¥800
¥519
¥571(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする