下村工業
フルベジスマイル 芽取り・ヘタ取り
プチトマト、イチゴのヘタ取り!3ステップで手早く、簡単にケタ取り・芽取り!
材質
金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)
質量(g)
16
本体寸法(mm)
50×30×95
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03193518
FVS-635
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください