曜日別特売

Broad Beans(ブロード ビーンズ) グレープフルーツナイフ

Broad Beans(ブロード ビーンズ) グレープフルーツナイフ - 貝印

品質に加え、安全性、使いやすさも追求したオシャレでかわいい食材別の専用キッチンツール。
キッチンから卓上使いにも利用でき、「ソラマメ」をモチーフに握りやすいハンドル形状を取り入れたコンパクト設計です。
2枚の刃が一組になった構造で、間にグレープフルーツの薄皮を挟むと、薄皮ギリギリのところで果肉がきれいに取れます。

材質
刀身/ステンレス刃物鋼、柄部/ポリプロピレン
全長(mm)
230
質量(g)
49
板厚(mm)
1
柄長さ(mm)
20
耐熱温度(℃)
110
刃渡り(mm)
50
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73964135DH2604
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする