曜日別特売

夏みかんカッター

夏みかんカッター - 貝印
(2件のレビュー)

夏みかんのかたい皮がむきやすいはっさくや夏みかん、ぼんたんなど大型の柑橘類の皮剥きに。ハムのパックや開けにくい豆腐などの開封、包装のひも切りにも便利。
折りたたみ式なのでコンパクト。横に寝かせて置いた際にもサッと取りやすい、柄の背面に小さな突起。

材質
刃部/ステンレススチール、ハンドル部/ポリプロピレン
質量(g)
13
寸法(縦×横×高さ)(mm)
120×31×15
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73964792DH7190
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73964792
2021-04-16
用途: 大きめの柑橘類の皮むきに

よく切れます。シンプルな作りで使いやすいし、折りたたんでしまえるので安全です。名前の通り刃渡りは夏みかん向けのようなので、ミネオラのような皮が薄めのものの場合は、本体の先に親指を添えて切り込みの深さを調整してしています。

対象商品 : 73964792
2019-04-04
用途: 夏みかん、はっさくなどの皮剥き

知り合いに勧められて購入してみました。良く考えられた商品だと思います。もう少し刃の長さが短い方が中の皮が切れなくていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする