ケーキメイド キャンドル パステル

ケーキメイド キャンドル パステル - 貝印ケーキメイド キャンドル パステル - 貝印ケーキメイド キャンドル パステル - 貝印ケーキメイド キャンドル パステル - 貝印ケーキメイド キャンドル パステル - 貝印ケーキメイド キャンドル パステル - 貝印ケーキメイド キャンドル パステル - 貝印ケーキメイド キャンドル パステル - 貝印

【CAKEMATE】お誕生日や、お祝い事のケーキに!数字キャンドルケーキにプラスしてお祝いムードを演出!
数字ろうそく。お誕生日の年齢や、記念日の周年祝いに合わせると雰囲気たっぷり。
パステルカラーと丸みのあるフォルムが可愛いデザイン。

材質キャンドル/パラフィン、芯糸/綿、ピック/ポリエチレン長さ(mm)(ピック)25厚さ(mm)12寸法(縦×横)(mm)45×25(ピック部除く)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73965517DL60011
オープン
129
142(税込)
当日出荷
73965526DL60022
オープン
129
142(税込)
当日出荷
73965535DL60033
オープン
129
142(税込)
当日出荷
73965544DL60044
オープン
129
142(税込)
当日出荷
73965553DL60055
オープン
129
142(税込)
当日出荷
73965562DL60066
オープン
129
142(税込)
当日出荷
73965578DL60077
オープン
129
142(税込)
当日出荷
73965587DL60088
オープン
129
142(税込)
当日出荷
73965596DL60099
オープン
129
142(税込)
当日出荷
73965605DL60000
オープン
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする