キッチンバサミ カバー付き

キッチンバサミ カバー付き - 貝印

カバー付で収納時も安心食材や袋などが滑りにくく、切りやすい細かなギザ刃。酸にも強く丈夫、刃は清潔なステンレス素材。
レトルトパック等袋物の開封や昆布・海苔切りに。食器洗い乾燥機使用不可。

材質刃/ステンレス刃物鋼、柄・カバー/ポリプロピレン質量(g)148耐熱温度(℃)110寸法(縦×横×高さ)(mm)270×115×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73965727DA0407
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする