曜日別特売

Homemade Cakes 食パン焼き型 1.5斤

Homemade Cakes 食パン焼き型 1.5斤 - 貝印

ご自宅で手作り食パンを作れるパン焼き型です。角型食パン型丈夫なアルスター製。

サイズ1.5斤材質鉄(アルミニウムメッキ)質量(g)716外寸(mm)248×123×130内寸(mm)215×110×120内容量1個
注意
※食器洗浄機や食器乾燥器に対応していない商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
73965894DL5569
取扱い終了
オープン
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73965894DL556947828614DL7024DL5569 食パン型 1.5斤 貝印 47828614食パン型 1.5斤貝印1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする