ピノNS トレー 39cm 角

ピノNS トレー 39cm 角 - 橋本達之助工芸ピノNS トレー 39cm 角 - 橋本達之助工芸ピノNS トレー 39cm 角 - 橋本達之助工芸ピノNS トレー 39cm 角 - 橋本達之助工芸ピノNS トレー 39cm 角 - 橋本達之助工芸
(3件のレビュー)

電子レンジ使えるトレイすべり止め加工ノンスリップ加工の機能的なトレイ(電子レンジ対応)熱くなりにくいからトレーごと運べる。
ふきこぼれてもレンジ庫内を汚さない。すべり止め加工で食器が滑りにくく、運ぶのが楽。

材質表面塗装/ウレタン塗装、素地/飽和ポリエステル樹脂(R-PET)高さ(mm)16短辺(mm)292長辺(mm)386耐用温度(℃)-5~140内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73967136-イエロー
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
73967145-ピンク
オープン
969
1,066(税込)
3日以内出荷
73967154-ホワイト
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
73967163-ブラック
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
73967172-木目
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 食事中
その他業種

とても丈夫そうで良い物だと思います。家族で色違いで揃えました。

対象商品 : 73967172
2022-06-01
用途: 休憩時の珈琲やティータイム
農・林・水産業

木目調を購入。
他色よりは、お高めだったけれど
木目調が好きなので試しに
この商品にしました。
画像では、重厚感と高級感もある
様に見えたので
いざ注文。
この木目調トレーは見た通りの
商品で嬉しかった!
また再度、近いうちに追加したい。

対象商品 : 73967154
2021-04-20
用途: 朝食提供時
株式会社M-OHサービス業

今まで黒いトレイを使用していましたが、この製品に変えたら色がホワイトなので明るい雰囲気になり料理もおいしそうに見えました。大きさはもう少し大きければもっとよかったかも・・です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする