曜日別特売
(3件のレビュー)

一般鋼およびステンレス鋼に対応。
スムーズな切れ味を実現。
驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!

穴径(Φmm)15主要切断材料ステンレス鋼粒度60硬度P砥材AZシリーズ飛騨の匠厚さ(mm)1.0外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74031502HTH10510-AZ60105151.060
2,950
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

切断砥石『飛騨の匠 颯』 製品PV
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74031502
2023-01-09
用途: 鉄アングル等のカットに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターで1番安い切断砥石を使っていましたが、この砥石のとてつもない切れ味感動しました
ものすごいスピードで切れるしバリや焼けが少なく、消耗も少ないため1枚でたくさん切れます。
なぜか切断中の音も安い砥石より静かです。

対象商品 : 74031502
2021-07-22
用途: 鉄物切断
建設業・工事業

素晴らしい切れ味で刃の径の割に刃の寿命も結構あり
満足して使えました。

対象商品 : 74031502
2019-05-01
用途: アングル等の切断
建設業・工事業

1ミリの厚さでこの切れ味と耐久性はコストパフォーマンスが高いです。使い方のコツはあまり力をいれすぎない方がいいみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする