JTC
カップロケット
(1件のレビュー)
200系ハイエースクラスまで使えるセット。
仕様
内径/外径(mm)/青:14.4~16.0、緑:15.9~17.5、紫:17.5~19.1、銀:20.7~22.4、橙:22.2~24.0金:24.0~26.0、薄紫:25.5~27.5、青:30.3~32.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74032543
JTC4655A
¥
9,990
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください