プライスレール

プライスレール アズワン

仕様0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。 サイズH5.5cm 素材塩化ビニル1mm厚 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74220475 61-24-11-2 W90cm用 61-7178-84
450
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74220484 61-24-11-3 W120cm用 61-7178-85
550
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする