アズワン アズワンの 建築金物 アズワンの 内装商品 アズワンの 棚柱・棚受 ブラケットストッパー 樹脂製 50個 ブラケットストッパー 樹脂製 50個 注文コード 74221875 仕様※13×12mmスリット柱には使用できません。、直付柱に取付ける場合にはストッパーの先端を真ん中で折ってから使用してください。、※ラテラル・フォーにはご利用になれません。 アズワン品番61-7180-30 素材樹脂製 棚受け金具棚受アクセサリー 内容量1セット(50個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-38-1-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74221875 61-38-1-1 ¥2,500 ¥2,490 ¥2,490 ¥2,739 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 棚柱・棚受 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 壁面収納ピラシェル+ シェルフ WAKI(和気産業) 税込¥2,198 ¥1,998 壁面収納ピラシェル+ トレー WAKI(和気産業) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 壁面収納ピラシェル+ トレー WAKI(和気産業) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 壁面収納ピラシェル+ ドライヤーフック WAKI(和気産業) 税込¥1,758 ¥1,598 壁面収納ピラシェル+ バスケット WAKI(和気産業) 税込¥1,868~ ¥1,698~ 壁面収納ピラシェル+ バスケット WAKI(和気産業) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 壁面収納ピラシェル+ バスケット WAKI(和気産業) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 壁面収納ピラシェル+ バスケット WAKI(和気産業) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 角柱(300番)棚受 SUGICO(スギコ) 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 支え金具 ハイロジック 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ カウンターブラケット ハイロジック 税込¥2,638~ ¥2,398~ ホワイト棚受 ハイロジック 税込¥274~ ¥249~ 棚受け金具が見えない棚 ハイロジック 税込¥3,850~ ¥3,500~ ブロンズ棚受 ハイロジック 税込¥285~ ¥259~ 折りたたみ棚受 ハイロジック 税込¥2,088~ ¥1,898~ ブラック棚受 ハイロジック 税込¥439 ¥399 バスケットへ 鍛冶屋の棚受 ハイロジック 税込¥1,758~ ¥1,598~ 補強プレート付き棚受 ハイロジック 税込¥3,850~ ¥3,500~ ユニクロワイド棚受 ハイロジック 税込¥461 ¥419 バスケットへ ウッドブラケット ハイロジック 税込¥758 ¥689 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品棚柱・棚受棚受棚受アクセサリー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「棚受」にはこんなカテゴリがあります L型棚受け 棚柱用 その他棚受 棚受アクセサリー シェアする マイページ 最近見た商品