(2件のレビュー)

仕様組立式、※プラスドライバー必要 質量(kg)9 サイズW42×D29×H89cm 固定棚 耐荷重5/段 素材プリント紙化粧板 パーティクルボード 内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74305035 61-357-9-1 ビーチ 61-7321-91
1,840
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お客様組立品
74305044 61-357-9-3 ダークブラウン 61-7321-93
1,840
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74305044
2020-11-04
用途:
備品の整理用

女性一人で30分もかからず簡単に組み立てることができました。
ネジ穴が少し開いているので歪むこともなく、楽にボルトが締められました。 暗すぎず、落ち着いたブラウンでよかったです。

対象商品:
74305035
2021-01-21
用途:
電子レンジ台

下穴が合ってなく、底板、天板が斜めになり、ガタつく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする