ネット用オプション

ネット用オプション アズワン

仕様※ビスは天井や壁の構造様式により異なりますので、付属していません。 種別丸カンプレート サイズW4×D3×H5cm アズワン品番61-7332-70 素材ステンレス製 内容量1セット(4個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74308273 61-370-12-1
7,210
7,198
7,918 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする