スプリングフック

スプリングフック アズワン

材質(本体)スチール 種類スナップフック 表面処理(本体)ユニクロームメッキ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74308316 61-370-13-1 H6cm W3×D0.6×H6 50 61-7332-74
390
389
428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74308325 61-370-13-2 H8cm W4×D0.8×H8 70 61-7332-75
480
479
527 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする