ヨトリヤマ(世取山)
三角フィルター
(1件のレビュー)
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
底寸法(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
サイズ
上部径×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74043786
453#40
40
S
100×97
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
74043795
453#60
60
S
100×97
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
74043804
453#150
150
S
100×97
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
74043813
453#200
200
S
100×97
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
74043822
453#250
250
S
100×97
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
74043838
453#300
300
S
100×97
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
74043865
459#40
40
M
140×97
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
74043874
459#60
60
M
140×97
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
74043883
459#150
150
M
140×97
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
74043892
459#200
200
M
140×97
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
74043908
459#250
250
M
140×97
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74043917
459#300
300
M
140×97
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください