曜日別特売

三角フィルター 本体のみ・網なし

三角フィルター 本体のみ・網なし - ヨトリヤマ(世取山)三角フィルター 本体のみ・網なし - ヨトリヤマ(世取山)
材質ポリプロピレン底寸法(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
上部径×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74043847453HS100×97
オープン
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
74043856456HM140×97
オープン
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする