モバイルバッテリー パワーバンク10000mAh

モバイルバッテリー パワーバンク10000mAh フィリップス

入力2.1A対応・本体に急速充電可能な大容量モデルです。
各種保護回路を搭載していますので安心して使えます。
Lightningケーブル(MFi認証品)を付属。
電池残量ランプ付き。
2.1A/1AのUSB端子で2台同時給電が可能です。

バッテリー容量(mAh)10000 付属品microUSBケーブル×1 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 動作温度範囲(℃)0~45 充電端子micro-B 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74044443 DLP2103WT/11 5V/3.1A 201 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
74044452 DLP2103BK/11 5V/3.1A 201 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
74044565 DLP6100GD/11 5V/2.1A 208 ゴールド
オープン
 
 
取扱い終了
74044574 DLP6100BK/11 5V/2.1A 208 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
74044583 DLP6100WT/11 5V/2.1A 208 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
74044592 DLP2106RG/11 5V/2A 208 ローズゴールド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする